CD-28EC カップエンド 古河電工(古河電気工業) 31329366

カップエンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)232
内容量1パック(10個)注文コード31329366品番CD-28EC
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。

寸法L(mm)232寸法H(mm)72寸法l(mm)199寸法W(mm)87適合サイズCD-28
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする