古河電工(古河電気工業)
プラフレキ コンビエンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
129
129
170
235
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31329375
品番
PSC-16EC
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
49
寸法l(mm)
125
寸法W(mm)
70
適合サイズ
CD-16/PFD、PFS-16
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。