色格子NB耐荷重(kg)80積載荷重(kg)(バッグ)10仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折りたたみ、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル質量(kg)5タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27.5×29×22.5、(小袋)25×6×18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48×54×82.5~90、(収納時)48×34×66.5高さ調節3段階(ピッチ約3.5cm)座面高(cm)47.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×19.5