- サニーウォーカーSP(小) 島製作所 31330775

- サニーウォーカーSP(小) 島製作所 31330775
- サニーウォーカーSP(小) 島製作所 31330775

サニーウォーカーSP(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
格子NB
内容量1台注文コード31330775品番-
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすさを追求。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。

サイズ仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル質量(kg)4.8格子NB積載荷重(kg)(バッグ)2耐荷重(kg)80タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×79~85、(収納時)48.5×34×65高さ調節3段階(ピッチ約3cm)座面高(cm)44座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする