色二筋格子ブルー積載荷重(kg)(バッグ)10耐荷重(kg)90仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル質量(kg)4.9タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×16×31本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)45.5×58.5×80~89、(収納時)45.5×29×68.5高さ調節4段階(ピッチ約3cm)座面高(cm)44座面寸法(幅W×奥行D)(cm)31×24