曜日別特売
ZE88-5246 外装アルミボルトキット ZETA 31333804

外装アルミボルトキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(17個)
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)
ブルー
適合車種KX250F'13-16,450F-'15
CRF250R'14-17,CRF450'13-16
CRF250R'18-, CRF450R'17-
CRF250L
CRF250ラリー
KX450F'16-
KLX250,D-Tracker
RMZ250'10-,450'11-17
DRZ400S/SM
YZ125/250'08-
YZ450F'18-
KTM SX/SXF'16-,EXC/EXCF'17-
KTM タッピングスクリューセット
内容量1セット(17個)注文コード31333804品番ZE88-5246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)ブルーセット内容レーサー : フロントナンバープレート/フォークガード/シュラウド/サイドパネルボルト、トレール車 : フォークガード/シュラウド/サイドパネルボルト適合車種KX250F'13-16,450F-'15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする