- 用途
- 事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
- 付属品
- ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
- 材質
- (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
- 質量(kg)
- 約7.5
- タイプ
- 乾湿両用型
- 電源(V)
- AC100
- タンク容量(L)
- 20
- コード長さ(m)
- 約5
- 定格消費電力(W)
- 1200
- 吸込仕事率(W)
- 200
- 風量(m3/min)
- 1.8-1.9
- ホース長さ(m)
- 約1.5
- 騒音値(dB)
- 約80
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約380×約380×約500
- 定格時間(分)
- 30
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 吸水量(L)
- 約6
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・箱剥がれあり)