曜日別特売
PCS0008 プラクランプセット ナベヤ 31334564

プラクランプセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31334564品番PCS0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600

世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。
使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。
鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。
錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。
ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。
三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。
放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。
彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。
強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。
機能性を十分考慮した斬新なデザインです。

セット内容
ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個
ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個
プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個
スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本
ダブルフランジナット(M8)×10個
材質
ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)
スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7適合ボルト(メートルねじ)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする