BO31810 雷神防寒ブルゾン サンエス 31335484

BO31810 雷神防寒ブルゾン サンエス 31335484
BO31810 雷神防寒ブルゾン サンエス 31335484
BO31810 雷神防寒ブルゾン サンエス 31335484
BO31810 雷神防寒ブルゾン サンエス 31335484

雷神防寒ブルゾン

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5L
9ブラック
内容量1着注文コード31335484品番BO31810
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。

9ブラックサイズ5L素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)68着丈(cm)74
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31335387
2026-02-13
用途: マンションの巡回時。仕事着として。
その他業種

素晴らしい品物です。
冬の時期には欠かせないです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする