曜日別特売
CNMG120404-AFW T9215 チップ CNMG-AFW タンガロイ 31336123

チップ CNMG-AFW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質T9215
内容量1箱(10個)注文コード31336123品番CNMG120404-AFW T9215
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
仕上げ切削(ワイパー)
形状ひし形穴つき80°材質T9215コーナー半径(mm)0.4タイプネガティブタイプチップブレーカAFWRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする