タンガロイ
チップ CPMT-PS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形穴つき80°
注文コード
31336656
品番
CPMT090308-PS T9215
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9215
仕様
仕上げ~中切削
形状
ひし形穴つき80°
タイプ
ポジティブタイプ
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
PS
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります