超仕上カンナ刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合機種SL-180A
内容量1枚注文コード31337346品番6660611
参考基準価格(税別)¥12,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
刃幅(mm)180高さ(mm)50厚さ(mm)8種類表刃適合機種SL-180A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする