京セラインダストリアルツールズ
超仕上カンナ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合機種
SL-263N、SL-263B
SL-180A
SL-263N、SL-263B
SLA-181TB
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31337364
品番
6660501
参考基準価格(税別)
¥16,650
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃幅(mm)
250
高さ(mm)
65
厚さ(mm)
8
種類
表刃
適合機種
SL-263N、SL-263B
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。