京セラインダストリアルツールズ
超仕上カンナ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合機種
SL-263N、SL-263B
SL-180A
SL-263N、SL-263B
SLA-181TB
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31337373
品番
6660511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,650
刃幅(mm)
250
高さ(mm)
65
厚さ(mm)
8
種類
裏刃
適合機種
SL-263N、SL-263B
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。