超仕上カンナ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合機種SLA-181TB
内容量1枚注文コード31337382品番6660691
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃幅(mm)180高さ(mm)13厚さ(mm)1.7種類スローアウェイ(替刃)2枚1組適合機種SLA-181TB
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする