※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)(5)DC24標準供給圧力(MPa)(H)0.5注文コード31337941品番ZM133AH-B5LZ
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・標準供給圧力など84種類から選べます他の種類を見る バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa