TNMG110308-CB T9215 チップ TNMG-CB タンガロイ 31338074

チップ TNMG-CB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質T9215
チップブレーカCB
形状三角形穴つき60°
内容量1箱(10個)注文コード31338074品番TNMG110308-CB T9215
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
コーナー半径(mm)0.8チップブレーカCB材質T9215形状三角形穴つき60°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする