タンガロイ
チップ TNMG-NS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T9215
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
31338117
品番
TNMG160404-NS T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
NS
材質
T9215
形状
三角形穴つき60°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります