曜日別特売
TNMG220408 T9215 チップ TNMG タンガロイ 31338239

チップ TNMG

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9215コーナー半径(mm)0.8形状三角形穴つき60°注文コード31338239品番TNMG220408 T9215
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ全周材質T9215形状三角形穴つき60°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06097095
2017-10-10
用途: 会社での金属加工
豊菱産業株式会社

切れ味が良くスムースな切削加工が行え、手ごろな価格で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする