曜日別特売
TPMT130302-PS T9215 チップ TPMT-PS タンガロイ 31338494

チップ TPMT-PS

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T9215コーナー半径(mm)0.2注文コード31338494品番TPMT130302-PS T9215
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,119
販売価格(税別)
8,290
逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.2チップブレーカPS仕様仕上げ~中切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプポジティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06118086
2024-07-11
用途: 金属の内径穴くり用

内径穴くりとして使用しているがなによりチップ単価が安いので助かっている。

対象商品 : 00705504
2018-02-16
用途: 旋盤で内径加工。
森鋲螺製作所

キリコの捌けが良く、仕上げ面も綺麗!
結構、長持ちします。内径仕上げにおすすめのチップです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする