曜日別特売
DGM5-030-4R AH7025 チップ DGM タンガロイ 31339149

チップ DGM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH7025寸法L(mm)24.9注文コード31339149品番DGM5-030-4R AH7025
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質AH7025寸法L(mm)24.9寸法W(mm)5±0.05寸法h(mm)5.5寸法rε(mm)0.3寸法θ°4RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする