T-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184

 

T-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184
T-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184
T-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184
T-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184
T-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184

コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31339184品番T-TR01-2300BK
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
上面・前面・下面に差し込み口が1口ずつあります。

プラグ2ピンブラック仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31339184
2024-05-03
用途: 中継器の設置用
製造業

Wi-Fiの電波の届く範囲が狭いので中継器なる物を取り付けたいと思い購入。普通のタップは差し込んだ背面がタテになってしまうので、そのまま同じ向きで差し込めるのを探していました。普通ならそのまま差し込めば済みますが取り付けたい場所のコンセントが奥ばっていて半分ぐらいしか差し込めないのでこのタップは丁度よい物でした。

対象商品 : 31339193
2022-08-23
用途: 家電用配線

本体の形状が直方体なのでプラグ接続がすっきり纏まる。3個口タップは側面が傾斜しているのが殆どなので本商品はありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする