曜日別特売
DTM4-040 AH7025 チップ DTM タンガロイ 31339246

チップ DTM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法L(mm)20注文コード31339246品番DTM4-040 AH7025
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター
外径・内径、端面溝入れ&横送り用

材質AH7025寸法L(mm)20寸法W(mm)4±0.05寸法h(mm)5寸法rε(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ4
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする