CCMT060204-PS AT9530 チップ CCMT-PS タンガロイ 31339359

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形穴つき80°注文コード31339359品番CCMT060204-PS AT9530
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790
逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4チップブレーカPS仕様仕上げ~中切削材質AT9530形状ひし形穴つき80°タイプポジティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする