CCMT09T302-PS T9215 チップ CCMT-PS タンガロイ 31343297

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.2形状ひし形穴つき80°注文コード31343297品番CCMT09T302-PS T9215
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,109
販売価格(税別)
9,190
逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2チップブレーカPS仕様仕上げ~中切削材質T9215形状ひし形穴つき80°タイプポジティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする