タンガロイ
チップ TNMG-CB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
0.4
材質
T9215
T9215
NS9530
チップブレーカ
CB
CB
両面
形状
三角形穴つき60°
三角形穴つき60°
正三角形60°
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31345284
品番
TNMG110304-CB T9215
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
CB
材質
T9215
形状
三角形穴つき60°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります