曜日別特売
CW8 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31351678

CW8 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31351678
CW8 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31351678
CW8 コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31351678

コンビネーションレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)126
内容量1本注文コード31351678品番CW8
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。

サイズ(mm)8全長(mm)126幅(mm)スパナ部:17.3、メガネ部:12.9厚さ(mm)スパナ部:4、メガネ部:5.5トラスコ品番818-7184質量(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31351696
2021-06-12
用途: 固着したボルト

スパナは、力をかけると開くので使えない
メガネは力をかけられるので、それなりに使える

対象商品 : 31351696
2017-12-06
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

KTCのスパナも使用していますが、使用感はこちらも遜色ありません。長さが適当で使いやすいです。

対象商品 : 31351687
2018-02-16
用途: バイク整備
その他業種

しっかりとした作りで安定して作業ができます。KTCと使い分けています。

対象商品 : 31351678
2017-05-25
用途: 機械のメンテナンス

ロブテックスの工具セットを持っていますが、何個か無くしてしまい購入しました。セットの工具と角度が若干違いますが、工具セットに問題なく収納出来ました。

対象商品 : 31351793
2017-04-06
用途: 自動車メンテなどに

デフのフィラーボルト用に購入。ロブのコンビネーションセットは昔から工場で使っているので薄くて手になじみ好きな工具でした、新型のCW型は面接触ドライブになっていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする