曜日別特売
MS-303S2 ボトムホルダーS リンテック21 31352432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトムホルダーS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
可動範囲(mm)50~57
内容量1個注文コード31352432品番MS-303S2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
アンカーのような取り外し跡が残らない。

種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40可動範囲(mm)50~57耐震性6強
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする