※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンテック21
ボトムホルダーS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
可動範囲(mm)
67~83
43~50
50~57
57~67
67~83
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31352457
品番
MS-303S4
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別
転倒防止ストッパー
適合
500kg
セット内容
接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
155×100
使用環境温度(℃)
0~40
可動範囲(mm)
67~83
耐震性
6強