明石スクールユニフォームカンパニー
エプロン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アップルグリーン
ターコイズブルー
アップルグリーン
オレンジ
モスグリーン
サイズ
フリー
XL
フリー
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31354558
品番
UZT453N
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
4色展開のエプロンです。収納に便利な左右の脇ポケット付き。フロントには体の動きを妨げない付き。
用途
工場内作業、清掃作業等
色
アップルグリーン
総丈(cm)
94
仕様
着丈2段階調節可能(ボタン)
サイズ
フリー
タイプ
男女兼用
色番
6
性別
男女兼用