曜日別特売
PLM6DL-YF 洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 深型 アイリスオーヤマ 31355809

PLM6DL-YF 洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 深型 アイリスオーヤマ 31355809
PLM6DL-YF 洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 深型 アイリスオーヤマ 31355809
PLM6DL-YF 洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 深型 アイリスオーヤマ 31355809

洋風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31355809品番PLM6DL-YF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLED洋風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)

定格消費電力(W)29質量(g)1555全光束(Lm)3329ランプ効率(Lm/W)114.8機能調色直径(Φmm)450高さ(mm)158器具・セットセット品適合床面積~6畳光源色電球色~昼光色相当光束(Lm)3329演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする