曜日別特売
CM2E32-75TZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-Z SMC 31356492

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2E-Z

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)75
75
25
35
40
50
100
125
150
5
10
15
20
30
45
49
60
64
70
76
85
87
200
250
チューブ内径(Φmm)32
作動方式(T) 単動引込み
内容量1個注文コード31356492品番CM2E32-75TZ
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/クレビス一体形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする