SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713

 

SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713
SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713
SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713
SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713
SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713
SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713
SB-50 スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所) 31359713

スーパーボールレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)122
内容量1個注文コード31359713品番SB-50
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。

寸法L(mm)122寸法H(mm)5寸法l(mm)28先端形状ボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31359695
2019-07-16
用途: 自動車整備

長年愛用しております。国産で精度も高く信頼出来る製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする