WISE(若穂囲製作所)
スーパーボールレンチ(ショート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
65
50
58
65
79
90
101
111
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31361576
品番
SBNC-25S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
六角穴付ボルトの締め付けに最適です。
色
赤2本
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
2.5
寸法l(mm)
18
先端形状
ボールポイント
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。