曜日別特売
SBNC-50S スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所) 31361603

スーパーボールレンチ(ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード31361603品番SBNC-50S
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。寸法L(mm)90寸法H(mm)5寸法l(mm)25先端形状ボールポイント
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする