CB-SXJ6 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック) 31366546

食器洗い乾燥機用分岐水栓

(13件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐注文コード31366546品番CB-SXJ6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナショナル(National)ブランド。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×102×54質量(kg)1.5タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐
注意
ご使用の水栓により使用できない場合があります。水栓蛇口との適合は必ずお確かめ下さい。こちらの商品についての詳細はパナソニックお客様相談センターへお問合せ願います。(フリーダイヤル:0120-878-365 受付時間:9:00~20:00/年中無休)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31366878
2022-12-05
用途: 食洗器増設に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

エディオンで食洗器買って設置して貰った、元のTOTO製TKHG32PBEがネジが固着して施工プロが30分間以上格闘してやっと取りつきました、DIYでやらなくてよかった。
施工後数か月ですが、ばっちり動作して問題ないです。

対象商品 : 31366835
2022-06-20
用途: 食洗機の取り付け用
建設業・工事業

DIYで設置しようと考え、商品を探したところ、モノタロウにて他サイトよりも安価に購入でき助かりました。設置に使う道具も一緒に購入出来たので効率よく資材を用意する事ができました。

対象商品 : 31366747
2022-01-15
用途: 故障による部品交換
建設業・工事業

品番が解っていたので、問題なく交換できました。品質の割にお得感があります。

対象商品 : 31366835
2021-10-30
用途: 食洗機取り付け
製造業

水栓レバー変更で交換。こんな部品までモノタロウで買えるとは、取付含めて全く問題無し

対象商品 : 31366878
2021-05-06
用途: 食洗機水栓分岐
製造業

取付け簡単!
道具が有れば素人でも出来ます。
使用した道具は、マイナス精密ドライバー
プラスドライバー、モーターランチ、モンキー

対象商品 : 31366695
2020-11-06
用途: 家の食器洗浄機の取り付け
その他業種

取り付けは割、取説通りに問題なく出来た。
商品は良くも悪くもないって感じです。

対象商品 : 31366729
2020-08-15
用途: 洗食器取り付け時
株式会社 成 龍その他業種

取り付けも簡単で、10分ほどで作業終了しました。
道具さえあれば、誰でも取り付けできる商品です。

対象商品 : 31366844
2020-06-16
用途: 食器洗い乾燥機の分岐
農・林・水産業

TAKAGIのJA1030DK0N03蛇口に使用しました。最初、分岐水栓を取り付けて水の元バルブを開くと蛇口から水が流れっぱなし(蛇口のハンドル操作で水が止まらない)。色々やっていると蛇口についてあったリングスペーサーを取り外す事で蛇口のハンドル操作で水も止まり、問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする