曜日別特売
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404

 

KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404
KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367404

アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm

(5件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×305×1490
内容量1台注文コード31367404品番KAPF-90150(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス
アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています
目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス

用途
プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ質量(kg)5.7グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×305×1490組立時間約30~40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)プランター部:840×255×210
注意
※フェンス部を固定しているネジには「スチール+メッキ塗装」を採用しております
ご使用環境によりサビなどが生じる場合もございますが、フェンスの強度などに問題はございません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31367404KAPF-90150(GY)31367386KAPF-90150(DBR)KAPF-90150(GY) アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm YAMAZEN(山善) 31367386アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cmYAMAZEN(山善)1台
17,980
税込19,778
色違いの商品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418173
2023-10-02
用途: 隣接した家屋との目隠し
有限会社幸ネーム製造業

組み立てるのに少し面倒だった。
目隠しのところに吊り掛けのプランターをかけたとき重みに耐えにくそう

2022-12-07
用途: 部屋の目隠しプランターとして
その他業種

隙間が多いので、もう少しだけ縦の隙間を狭くしてもらったらもっと見づらくなると思います。

2022-12-03
用途: 部屋の目隠しプランターとして
その他業種

隙間が多いので、もう少しだけ縦の隙間を狭くしてもらったらもっと見づらくなると思います。

対象商品 : 40735967
2019-11-13
用途: 住宅玄関前の目隠しとして
株式会社宣研

組み立ては女性だけの力では支えながらネジ穴を通すことが難しいですが男性であれば簡易だと思います。出来上がりはしっかりした作りで白塗装の仕上がりも良い商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 63418155
2021-11-21
用途: テラスの目隠し
有限会社マノ・サインデザイン建設業・工事業

フレームが思いのほか細く不安定、風が吹くと揺れる、下で固定しても台風の時が心配。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする