- 垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 31368375

 

- 垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 31368375
- 垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 31368375
- 垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 31368375
- 垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 31368375
- 垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 31368375
モノタロウ

垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
トラ
内容量1枚注文コード31368375品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。

取付方式垂れ幕材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)トラ寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
注意
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ちょっと高いのと比較。

価格帯が高いものを使っていましたがモノタロウブランドで十分でした。
当初の質感ではすぐ劣化する印象はありません。

2025-07-09
用途: 資材仮置き表示や足場出入口表示など
卸売・小売業

今までは紙をラミネート等して養生テープで単管等に貼り付けていたが、見た目が悪く剥がれやすかった。この商品だとマジックテープで単管等に固定でき、ジッパーでポケットの中に入れるので雨に濡れない。A3まで収納できる。トラマークが入っているので注意喚起で目立ちやすい。

対象商品 : 31368375
2024-07-11
用途: 現場の安全標識
ナイス株式会社建設業・工事業

ジッパーが下部にあり、内容物を取り出しやす。雨にも濡れにくい。

対象商品 : 50539056
2022-05-26
用途: 外部足場組立作業、立入禁止エリア等の表示に使用
建設業・工事業

両面透明タイプがあると外部足場等、表裏に表示ができて最適。

対象商品 : 31368375
2022-08-27
用途: 外部足場工事、立ち入り禁止表示、注意喚起表示
大平塗装株式会社

使いやすく、便利です。外部での使用なので劣化が心配。2年ぐらいもってくれれば助かります。

対象商品 : 31368375
2020-10-31
用途: 資材置場の区別
福井県プレカット協業組合製造業

広い資材置場で、目立ちやすく、いろんな文言に変更でき、扱いやすい。

対象商品 : 31368375
2020-09-02
用途: 駐車禁止等の看板
大田石油株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

思っていたより丈夫そうで良かった。
出来ればもう一回り大きいタイプのものがあれば助かります。

対象商品 : 31368375
2019-08-10
用途: 工事現場の安全標識用
建設業・工事業

当日出荷で翌日届くのがうれしい。マジックテープ部がもっと長いといいかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする