TLZ-90W-28H-OG フレクロイドフィルター テシオン 31370526

フレクロイドフィルター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×305×290
捕集効率(%)90以上
内容量1個注文コード31370526品番TLZ-90W-28H-OG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×305×290風量(m3/min)28捕集効率(%)90以上仕様長寿命、中・高性能材質(枠)合板ガスケット流出側RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする