ZPR25FSK20-06-A14 真空パッド (ZPR25F~) SMC 31372013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR25F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコンゴムバッファストローク(mm)20ねじ径取付接続/M14×1注文コード31372013品番ZPR25FSK20-06-A14
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)25パッド形状首振り形材質(パッド)シリコンゴムねじ径取付接続/M14×1ストローク(mm)20取出方向横方向接続ねじM14x1接続方法真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじチューブ径(Φmm)真空取出口/6バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)20真空取出口(06) o6チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする