曜日別特売

ワークパンツ BX-906

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ライトベージュ
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード31373554品番BX-906
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
裾上げライトベージュ混率(%)ポリエステル75、綿25ウエスト(cm)88その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ材質(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(前カン)金属サイズ(cm)88股下(cm)78生地東レ・ストレッチライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする