曜日別特売
F1DS-5K 円盤分銅 ステンレス (F1級) 大正天びん製作所 31376917

円盤分銅 ステンレス (F1級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)5注文コード31376917品番F1DS-5K
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼質量(kg)5密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする