曜日別特売
F2SB-2K 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) 大正天びん製作所 31378335

増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)2注文コード31378335品番F2SB-2K
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます

材質黄銅クロムメッキ質量(kg)2密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする