GS-282-BU 携帯浄水ボトル Greeshow 31378667

GS-282-BU 携帯浄水ボトル Greeshow 31378667
GS-282-BU 携帯浄水ボトル Greeshow 31378667
GS-282-BU 携帯浄水ボトル Greeshow 31378667
GS-282-BU 携帯浄水ボトル Greeshow 31378667
GS-282-BU 携帯浄水ボトル Greeshow 31378667

携帯浄水ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード31378667品番GS-282-BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。
交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。
28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。

仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)Φ32×長さ176ブルー質量(g)58ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする