アクアシステム
FC製電動ハンディポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31379057
品番
EMH-20FC
参考基準価格(税別)
¥178,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
安定した連続運転が可能です。
バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
振動、騒音が少ないです。
リリーフ弁付で安全です。
ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途
灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに
電源(V)
AC100
トラスコ品番
827-4163
材質
本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM
型式
ポンプ単体
質量(kg)
7
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
0.9
揚程(m)
10(押上)5(吸込)
電力(W)
90
使用圧力(MPa)
0.1
最大吐出量(L/min)
30(1cP時)
電源コード(m)
3
使用流体
灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
電動式
アズワン品番
64-4044-26
注意
※呼び油が必要です。