曜日別特売
- [冷蔵]りんご乳酸菌10本 日清ヨーク 31379236

商品画像

- [冷蔵]りんご乳酸菌10本 日清ヨーク 31379236
- [冷蔵]りんご乳酸菌10本 日清ヨーク 31379236

[冷蔵]りんご乳酸菌10本

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(650mL×5個)注文コード31379236品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

りんご果汁12%配合した自然なりんごの味を感じられる乳酸菌飲料です。乳児用規格適用商品で1歳から大人まで安心して召し上がれます。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後はなるべくお早めに召し上がり下さい。
注意
※要冷蔵10℃以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする