曜日別特売
91-01-53 ホットナイフ 中島銅工 31382252

91-01-53 ホットナイフ 中島銅工 31382252
91-01-53 ホットナイフ 中島銅工 31382252

ホットナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード31382252品番91-01-53
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途コテライザーオートミニ(品番91)用コテ先寸法(mm)35°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31382252
2018-04-05
用途: プラスティックの加工全般
サービス業

コテライザーオートミニは半田付けするかチューブの熱収縮にしか使用できなかったものがホットナイフが加わったためプラスティックの加工に使用できるようになった。 以前はヒーターでカッターナイフを加熱しそれで切り込みを入れ又加熱、切り込みと繰り返していたが これにより連続的に自由に処理できるようになった。

2が参考にしています
対象商品 : 31382252
2018-01-19
用途: プラスティック板の切断加工

この商品だけで使用できるものと勘違いして購入してしまいました。
これだけでは使えないので、残念ながら無駄になりました。
商品知識がなかった私が悪いのですが・・・

9が参考にしています
MonotaROからの回答

不明瞭な表記となり誠に申し訳ございません。
今後の改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする