KR-5 ひざあて キヨタ 31382280

ひざあて

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31382280品番KR-5
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ひざを曲げても圧迫しないように独自の立体パターンを採用し、内側には優れた保湿力の高級ボアを使用しているので患部を快適に温めながらしっかりサポートします。
非常に軽量なので身体への負担が少なく快適です。
フリーサイズのためサイズ選びが不要です。

材質【表地】ナイロン100%【裏地】綿100%【クッション地】ポリウレタン100%【ボア】アクリル100%【基地】レーヨン100%ベージュサイズフリー内容2枚組質量(g/枚)約0.05ひざ周り(cm)35~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする