- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569

- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569
- お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌 アルファックス 31382569

お医者さんの(R)体幹姿勢サポーター ピタ肌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM-L
内容量1個注文コード31382569品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

たすき掛けの原理で肩甲骨が引き寄せられ背すじがスッと伸ばされる感覚です

材質【本体】ナイロン、ポリウレタン【ボーン】ポリエチレンサイズM-L適合サイズ(cm)アンダーバスト 約65~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする