回路マイク:-63dBs/3kΩ不平衡(大形単式ジャック1回路)
ライン:-10dBs10kΩ不平衡(モノラル1回路)(ピンジャック×2:RLは内部でミキシング)
電源AC100V・50/60Hz消費電力(W)15定格消費電力(W)32インピーダンスハイ・インピーダンス(100系)平衡670Ω、ロー・インピーダンス4Ω~16Ω定格出力(W)15周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)質量(kg)1.8仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)